zł25.34
Bez podatku VAT
zł31.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej z utwarczanymi szczękami z wypolerowanym wykończeniem typu lustro, odpornym na rdzewienie i łatwym w czyszczeniu. Szczęki i oczko posiadają uskok 15° dla ułatwienia mocowania klucza. Odpowiednie do użycia w miejscach o bardzo ograniczonym dostępie.
Zgodne z: ASME B107.6.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płasko-oczkowy |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 105mm |
EAN | 5036140129610 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 12mm |
Standardy spełnione | ASME B107.6. |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |