zł13.74
Bez podatku VAT
zł16.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z matowym wykończeniem, główka odchylona pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płaski |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 222mm |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 1/8"x28 BSP(T)mm |
Standardy spełnione | DIN 3110 |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Matowy |