zł101.92
Bez podatku VAT
zł125.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z chromowo-wanadowej stali z lustrzanym wykończeniem. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc go łatwym do czyszczenia. 72-zębowy zapadkowy system, który wymaga tylko 5° ruchu do działania. Doskonały do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie. Wykonano zgodnie z ASME B107.6.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz kombinowany z grzechotką |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 245mm |
EAN | 5036140021921 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 19mm |
Standardy spełnione | ASME B107.6. |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie lustrzane |