logo

Libelle

Dobrze znane jako poziomica na bańki, poziomice są powszechnie używane w profesjonalnych zawodach i w domowych warunkach. Niezbędny element wyposażenia, poziomica to szybki i skuteczny sposób zapewnienia dokładnego poziomu i wyrównania w różnorodnych zastosowaniach.

Znajdź wysokiej jakości poziomice w Cromwell online od renomowanych marek, takich jak Stabila®, Stanley® oraz nasza własna marka Kennedy-Pro®.

Czym są poziomice?
Poziomice są zaprojektowane do sprawdzania poziomu powierzchni i są używane zarówno przez fachowców, jak i majsterkowiczów.

Dlaczego warto kupić poziomice?
Szybki i skuteczny sposób sprawdzenia poziomu cegieł podczas budowy, utrzymania prostych linii podczas pomiarów czy po prostu upewnienie się, że półka, którą zamontowałeś, jest wypoziomowana - poziomice są niezbędnym narzędziem ręcznym w twoim zestawie narzędziowym.

Rodzaje poziomic
Większość poziomic posiada jeden do trzech poziomiczek umożliwiających wielokrotne ustawienie poziomu pod kątem 45°, 90° lub 180°. Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań i są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach. Niektóre poziomice belek występują w zestawie trzech, aby zapewnić duży, średni i mały poziom do różnych zadań.

• Poziomica belkowa - Hollow beam w różnych rozmiarach.

• Poziomica łodziowa - Mniejsza poziomica, często z końcówkami stożkowymi do pracy w ciasnych przestrzeniach.

• Poziomica kieszeniowa - Lekka i kompaktowa poziomica do mniejszych prac w podróży.

• Poziomica belek I - Nazwana od kształtu przekroju poprzecznego, są bardzo lekkie.

• Poziomica słupkowa - Poziomica dwustronna, która dopasowuje się do krawędzi słupka dla poziomu i pionu.

• Poziomica cyfrowa - Podobna w wyglądzie do poziomicy belkowej, ale z cyfrowym odczytem dla precyzji.

Aspekty do rozważenia przy wyborze poziomicy
• Zastosowanie - rodzaj wykonywanych prac determinuje wybór odpowiedniego typu poziomicy. Specjalistyczne poziomice, takie jak poziomica słupkowa, są idealnym wyborem dla ogrodników, ale nie byłyby przydatne dla majsterkowiczów.

• Rozmiar - długość poziomicy powinna być wystarczająca, aby dać dokładny odczyt dla danego projektu, więc wybierz jeden rozmiar większy, niż sądzisz, że będziesz potrzebował.

• Rozmiar bańki - zależy to od płynu używanego w bańce. Poziomica powinna być wyraźnie widoczna i łatwa do odczytania.

• Materiał - poziomice są dostępne w różnych materiałach. Wytrzymałe stalowe poziomice są powszechnie stosowane na placach budowy, podczas gdy lekkie poziomice aluminiowe i plastikowe są łatwiejsze do przenoszenia podczas podróży.

• Funkcje - niektóre poziomice mają magnesy dla wygody użytkownika. Inne posiadają ekran cyfrowy do dostarczania precyzyjnych pomiarów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Jak dokładna jest poziomica?

Renomowani dostawcy podają poziomy dokładności swoich poziomic, zarówno w szczegółach technicznych, jak i na karcie katalogowej. Najwyższy poziom dokładności wynosi +/- 0,5 mm lub 0,29°, a zwiększa się w odstępach 0,25 mm, na przykład drugi najbardziej dokładny poziom mieści się w granicach +/- 0,75 mm lub 0,43°. Im wyższy numer w stosunku do najlepszego poziomu, tym mniej dokładny będzie pomiar.

Czy poziomice można skalibrować?

Tak, poziomice wysokiej jakości można sprawdzić i skalibrować, aby zapewnić dokładny poziom. Tańsza poziomica może również być sprawdzana pod kątem dokładności, ale nie można jej skalibrować i należy ją wymienić.

Czy poziomice cyfrowe są dobre?

Kiedy precyzja jest niezwykle ważna, poziomica cyfrowa jest idealnym wyborem. Są one droższe niż ich mechaniczne odpowiedniki, ale modele cyfrowe spłacają się w niezawodnych i dokładnych pomiarach.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-20 of 20

Wiersze na stronę:

25

1-20 of 20