zł76.80
Bez podatku VAT
zł94.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Professional quality spirit level that fits in the pocket or can be attached to a belt with the clip supplied. Extra-strong rare earth magnet. Automatically aligns. Ideal for fitting switches and plugs. Precisely ground aluminium.
Accuracy: ±1.0mm/m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stabila |
Całkowita długość | 67mm |
Całkowita szerokość | 30mm |
Dokładność | 1 |
EAN | 4005069177683 |
ECLASS Code | 21160108 |
Funkcje poziomu | Rowek w kształcie litery V |
Kolor nadwozia | Żółty |
Liczba fiolek | 1 |
Materiał fiolki | Akryl |
Materiał zewnętrzny | aluminium |
Nr części MFR | STB-17768-S |
Seria | Pocket PRO |
Typ fiolki | Poziomy |
Typ podstawy | Magnetyczny |
Typ poziomu | Poziom kieszeni |
UNSPSC Code | 27111802 |
W zestawie: | Klips do paska |
Widoczność fiolki | Podgląd czcionki |
Wykończenie/Powłoka | Elektrostatyczna malowana proszkowo |