zł198.90
Bez podatku VAT
zł244.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
With shockproof vertical and horizontal vials set in a robust aluminium body with a milled bottom surface to ensure that the level rests flat against surfaces. The horizontal vial has a viewing angle of 300°, ideal for making overhead measurements. Die cast body, electrostatic powder coated. Level vial accuracy guaranteed for 10 years.
Accuracy: horizontal 0.029° (0.5mm/m),
vertical 0.043° (0.75mm/m).
81S: with non-magnetic base.
81SM: with magnetic base (ferrite).
81SREM-25H: Two super strong rare earth magnets for fantastic sticking power to steels and scaffold tubes.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stabila |
Całkowita długość | 250mm |
Całkowita szerokość | 21mm |
Dokładność | Horizontal 0.029° (0.5 mm/m) Overhead 0.043° (0.75 mm/m) |
EAN | 4005069025113 |
ECLASS Code | 21160108 |
Funkcje poziomu | Scratch-resistant |
Kolor nadwozia | Żółty |
Liczba fiolek | 2 |
Materiał fiolki | Akryl |
Materiał zewnętrzny | aluminium |
Nr części MFR | 81SM-25 |
Seria | Type 81 SM |
Typ fiolki | Pionowy Poziomy |
Typ podstawy | Magnetyczny |
Typ poziomu | Poziom łodzi |
UNSPSC Code | 27111802 |
W zestawie: | Kabura |
Widoczność fiolki | Podgląd czcionki |
Wykończenie/Powłoka | Elektrostatyczna malowana proszkowo |