logo

Rozpylacze

Gdzie potrzebne jest uzupełniające nawodnienie dla zielonych trawników oraz zdrowych roślin i upraw, zraszacz do trawnika jest rozwiązaniem irygacyjnym wybieranym przez wielu. Dostępne w różnych projektach, aby pasować do każdego budżetu, mamy szeroki wybór zraszaczy do trawnika, aby utrzymać Twój ogród zdrowy i zielony podczas gorących miesięcy.

Wybierz spośród naszego wyboru zraszaczy do trawnika od znanych marek takich jak Spear & Jackson® i Rutland®.

Czym jest zraszacz do trawnika?
Zraszacz do trawnika rozpyla strumienie wody na trawniki lub obrzeża nasadzeń. Ogrodnicy domowi często używają zraszaczy zasilanych z sieci, które łączą się z zewnętrznym kranem wodnym i rozpylają wodę za każdym razem, gdy są włączane. Duże posiadłości i pola golfowe instalują skomplikowane systemy zraszaczy w ziemi do prowadzenia wzdłuż łóżek, obrzeży i rozległych skarp trawiastych, aby automatycznie nawadniać zgodnie z programatorem czasowym.

Dlaczego zraszacz do trawnika?
Zraszacze do trawnika są wygodnym sposobem na pokrycie dużych fragmentów trawy lub grządek kwiatowych, przy czym niektóre systemy zraszaczy posiadają dodatkową zaletę możliwości pracy na systemie zegarowym, aby zminimalizować wysiłek użytkownika.

Kiedy używać zraszacza do trawnika?
Zraszacze do trawnika są idealne do stosowania na większych obszarach trawnika lub obszarach szczególnie podatnych na wysychanie. Najczęściej używane są w gorących miesiącach letnich, aby utrzymać trawniki i rośliny w zdrowiu.

Rodzaje zraszaczy do trawnika
Zraszacze występują w różnych typach i rozmiarach, aby dostarczać zróżnicowane wzory rozpylania i zasięg pokrycia. Każdy ma swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru odpowiedniego zraszacza do danego zadania. Na przykład zraszacz oscylacyjny dostarczy intensywne pokrycie, jednakże podlega on zmianom wiatru i parowaniu.

• Zraszacze oscylacyjne - Dostarczają szeroki rozpyl w kształcie wachlarza i równomierne pokrycie

• Zraszacze uderzeniowe - Wykorzystują ciśnienie wody do wystrzelenia strumienia w okrągłym wzorze

• Zraszacze stałe - Przyczepiają się do sieci wodnej i mogą być wbijane w ziemię lub pozostawione nieruchome

• Zraszacze obrotowe - Posiadają dwa lub trzy obracające się ramiona, które uwalniają wodę

• Zraszacze pulsacyjne - Posiadają regulację wysokości, wzorca rozpylania, pokrycia i rodzaju strumienia

• Zraszacze podziemne - Duże i drogie, ale dostarczają planowanej i stałej nawadniania

Kwestie do rozważenia przy wyborze zraszaczy do trawnika
• Wymagania dotyczące nawadniania - ile Twojego ogrodu wymaga nawodnienia i jakie pokrycie oczekujesz od zraszacza.

• Częstotliwość - ile wody wymaga obszar i ile razy (dziennie lub tygodniowo) będzie potrzebował nawadniania.

• Materiały - korpus zraszacza może być wykonany z trwałego plastiku lub metalu. Metalowy korpus może być ciężki i trudny do przenoszenia, co czyni go idealnym materiałem do zraszacza stacjonarnego. Elastyczne dysze są najlepsze, aby zapobiec zatykaniu.

• Wygodność - jak łatwo można włączyć i wyłączyć zraszacz jest ważnym czynnikiem. Wiele zraszaczy ma przycisk WŁĄCZANIA umieszczony centralnie na obudowie, który moczy każdego, kto go dotknie, podczas gdy inne posiadają oddzielny przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA oraz regulację przepływu dla wygodnej regulacji.

• Pokrycie - znać obszar, który chcesz nawodnić, i upewnić się, że zraszacz, który kupujesz, pokrywa ten obszar. Pominięcie rogów i krawędzi może prowadzić do nierównomiernego nawilżenia trawników lub grządek kwiatowych.

FAQs
Jak obliczyć, ile zraszaczy potrzebuję?

Zmierz obszar, który chcesz nawodnić, i wykorzystaj te informacje przy wyborze zraszaczy. Niektórzy ogrodnicy przesuwają przyczepne zraszacze wokół, aby zapewnić maksymalne pokrycie. Jednakże, dla wielu zraszaczy, rozważ kształt rozpylania i maksymalny zasięg. Podziel to przez dwa i umieść zraszacze na tej odległo

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1