zł146.62
Bez podatku VAT
zł180.34
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do tworzenia regularnych i nieregularnych kątów. 9” ruchomy stalowy element może być zablokowany w dowolnej pozycji przy użyciu żeliwnej śruby motylkowej. Podstawa z drewna palisandrowego z mosiężnym zakończeniem dla większej odporności na zużycie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 190mm |
• Typ: | Ukos |
Brand | Kennedy |
Cechy charaktyrystyczne | Pochyłka przesuwna, składana |
EAN | 5036140015326 |
ECLASS Code | 21170303 |
Kolor | Czarny |
Materiał | Drewno różane/mosiądz |
Szerokość ostrza: | 25mm |
Typ kąta | Oznaczanie regularnych i nieregularnych kątów° |
Typ skali | 9in. |
UNSPSC Code | 27111800 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Wymiary ostrza | 220mm x 25mm |