zł186.98
Bez podatku VAT
zł229.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Używane do znakowania kątów i testowania kwadratowych kształtów. Podstawa z drewna palisandrowego z mosiężnym zakończeniem dla większej odporności na zużycie. Ostrza wykonane są z utwardzonej stali i chronione przez 3 stalowe podkładki z mosiężnymi śrubami.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 220mm |
• Typ: | Ukos |
Brand | Kennedy |
Cechy charaktyrystyczne | Oznaczanie kątów prostych |
EAN | 5036140144545 |
ECLASS Code | 21170303 |
Kolor | Czarny |
Materiał | Drewno różane/mosiądz |
Szerokość ostrza: | 25mm |
Typ kąta | 90° |
Typ skali | 9in. |
UNSPSC Code | 27111800 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Wymiary ostrza | 220mm x 25mm |