logo

Kennedy

KATOWNIK NASTAWNY 9"

SKU:

KEN5976790K

zł235.45

Bez podatku VAT

zł289.60

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Stosowane do tworzenia regularnych i nieregularnych kątów. 9” ruchomy stalowy element może być zablokowany w dowolnej pozycji przy użyciu żeliwnej śruby motylkowej. Podstawa z drewna palisandrowego z mosiężnym zakończeniem dla większej odporności na zużycie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    230mm

    • Typ:

    Ukos

    Brand

    Kennedy

    Cechy charaktyrystyczne

    Pochyłka przesuwna, składana

    EAN

    5036140144521

    ECLASS Code

    21170303

    Kolor

    Czarny

    Materiał

    Drewno różane/mosiądz

    Szerokość ostrza:

    25mm

    Typ kąta

    Oznaczanie regularnych i nieregularnych kątów°

    Typ skali

    9in.

    UNSPSC Code

    27111800

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Wymiary ostrza

    220mm x 25mm