Kennedy

Kątomierz z magnetyczną podstawą

SKU:

KEN5977500K

zł40.79

Bez podatku VAT

zł50.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Może być używany jako narzędzie do szybkiego sprawdzenia kąta, lub jako przymiar, kątownik odczytujący kąt. Solidna konstrukcja z magnesem i pryzmową krawędzia V do pomiarów na prętach i rurach. Dokładność ±0.5%. Celem dobrego pomiaru należy przymocować kątomierz do stalowego przymiaru lub kątownika, magnesem lub śrubami.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    80mm

    • Typ:

    Kątownik

    Brand

    Kennedy

    Cechy charaktyrystyczne

    Dokładność ±0,5%, rowkowane, magnetyczne podstawy

    EAN

    5036140144699

    ECLASS Code

    21170303

    Kolor

    Czarny

    Kolory znakowania skali

    Czarny

    Materiał

    Stal

    Typ kąta

    90°

    UNSPSC Code

    27111800

    W zestawie:

    N/ A

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane