zł396.40
Bez podatku VAT
zł487.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Matryca wykonana z twardej stali z precyzyjnie wykutymi cyframi dla wysokiej jakości obrazu. Użyteczne do użycia ze wszystakimi rodzajami farby i komponentami cechującymi do oznaczeń pakowanych ładunków detalami wysyłki, Oznaczenia ścian do ułatwienia identyfikacji, miejsc parkingowych itp.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita szerokość | 165mm |
Całkowita wysokość | 190mm |
EAN | 5036140119475 |
ECLASS Code | 24252001 |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał | Stop |
Opis postaci | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
UNSPSC Code | 27112300 |
Właściwości oporu | Wodoodporny |
Wymiary | 190x165mm |
Wysokość znaku | 150mm |