Szablony

Upewnij się, że trwałe oznakowanie i znakowanie jest łatwe dzięki szablonom liter i cyfr. Zaprojektowane, aby zapewnić spójne oznakowanie dla podłóg, przejść, palet i nie tylko, posiadamy szeroki wybór szablonów w cyfrach od 0 do 9 oraz zestawach 26 liter, od A do Z.

Wybierz spośród różnych rozmiarów od znanych marek, takich jak Pryor®, Centurion Europe® i nasza własna marka, Kennedy®.

Czym są szablony liter i cyfr?
Szablony liter i cyfr są przeznaczone do oznaczania w przemyśle, na magazynach i w transporcie. Wykonane z trwałych metali, w tym mosiądzu i aluminium, te szablony zapewniają kontury serii cyfr lub liter, umożliwiając powtarzalne oznakowanie przedmiotów i miejsc, takich jak alejki magazynowe, palety i skrzynki do wysyłki, oraz oznaczanie sprzętu w celu wyróżnienia właściciela.

Dlaczego warto kupić szablony liter i cyfr?
Używanie szablonów liter i cyfr pozwala na schludne i powtarzalne oznakowanie wszystkich rodzajów powierzchni. Są to ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ można je wielokrotnie używać, aby odświeżyć oryginalne oznaczenia i tworzyć nowe.

Rodzaje szablonów liter i cyfr
Szablony liter i cyfr są dostępne w różnych rozmiarach, zarówno w zestawach, jak i pojedynczo. Styl czcionki może się różnić i zależy często od wybranego rozmiaru.

• Szablony mosiężne - Ten rodzaj szablonu jest dość elastyczny i można go dopasować do krzywizn lub otrzymać czysty ślad

• Szablony stalowe - Są trwałe i dobrze się zachowują

• Szablony plastikowe - Dostępne zarówno jako sztywne plastikowe, jak i cienka folia, są tańszą alternatywą niż typy metalowe, ale oferują mniejszą trwałość

Co brać pod uwagę przy wyborze szablonów liter i cyfr
• Typ - czy będziesz potrzebować cyfr, liter, czy obu?

• Rozmiar - jak widoczne ma być oznakowanie, to istotny wybór przy używaniu szablonów. Jeśli identyfikujesz lokalizacje regałów lub podobne, to większe zdecydowanie jest lepsze.

Najczęstsze pytania (FAQ)
Jakiego rodzaju farby używać ze szablonami?

Możesz użyć różnych rodzajów farb ze szablonami, aplikując je jako spray lub pędzlem. Farby akrylowe i żywiczne są trwałą opcją, jeśli spryskujesz ruchliwe podłogi lub regały. Farby w sprayu do znakowania linii są również wygodną opcją.

Jak zapobiec wyciekaniu farby spod szablonów?

Użyj niewielkiej ilości aerozolu klejącego lub aerozolu ReMount, aby utrzymać szablon pewnie na miejscu podczas aplikacji farby. Jeśli masz czas, poczekanie, aż farba wyschnie przed zdjęciem szablonu, może zapobiec kapaniu farby, szczególnie jeśli malujesz na ścianie lub innej pionowej powierzchni.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-16 of 16

Wiersze na stronę:

25

1-16 of 16