zł135.60
Bez podatku VAT
zł166.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Numbered 0 - 9
Interlocking with sizes 40mm to 75mm manufactured from brass, and sizes 90mm to 150mm manufactured from zinc.
Available as a 0 - 9 numbered or A - Z lettered set.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Pryor |
Całkowita szerokość | 85mm |
Całkowita wysokość | 55mm |
EAN | 5022044111189 |
ECLASS Code | 24252001 |
Liczba rusztów | 26 |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | ISL2 |
Opis postaci | Litery od A do Z |
UNSPSC Code | 27112300 |
Właściwości oporu | Odporny na rozpuszczalniki |
Wymiary | 55 x 85mm |
Wysokość znaku | 50mm |