zł203.50
Bez podatku VAT
zł250.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Numbered 0 - 9
Interlocking with sizes 40mm to 75mm manufactured from brass, and sizes 90mm to 150mm manufactured from zinc.
Available as a 0 - 9 numbered or A - Z lettered set.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Pryor |
Całkowita szerokość | 110mm |
Całkowita wysokość | 80mm |
EAN | 5022044111202 |
ECLASS Code | 24252001 |
Liczba rusztów | 26 |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | ISL3 |
Opis postaci | Litery od A do Z |
UNSPSC Code | 27112300 |
Właściwości oporu | Odporny na rozpuszczalniki |
Wymiary | 80 x 110mm |
Wysokość znaku | 75mm |