zł331.70
Bez podatku VAT
zł407.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Numbered 0 - 9
Interlocking with sizes 40mm to 75mm manufactured from brass, and sizes 90mm to 150mm manufactured from zinc.
Available as a 0 - 9 numbered or A - Z lettered set.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Pryor |
Całkowita szerokość | 152mm |
Całkowita wysokość | 88mm |
EAN | 5022044111226 |
ECLASS Code | 24252001 |
Liczba rusztów | 26 |
Materiał | Stop |
Nr części MFR | ISL4 |
Opis postaci | Litery od A do Z |
UNSPSC Code | 27112300 |
Właściwości oporu | Odporny na rozpuszczalniki |
Wymiary | 88 x 152mm |
Wysokość znaku | 100mm |