zł49.50
Bez podatku VAT
zł60.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Numbered 0 - 9
Interlocking with sizes 40mm to 75mm manufactured from brass, and sizes 90mm to 150mm manufactured from zinc.
Available as a 0 - 9 numbered or A - Z lettered set.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Pryor |
Całkowita szerokość | 75mm |
Całkowita wysokość | 37mm |
EAN | 5022044111349 |
ECLASS Code | 24252001 |
Liczba rusztów | 10 |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | ISF1.1/2 |
Opis postaci | Numery od 0 do 9 |
UNSPSC Code | 27112300 |
Właściwości oporu | Odporny na rozpuszczalniki |
Wymiary | 37 x 75mm |
Wysokość znaku | 40mm |