Wykrętaki do kołków gwintowanych

Nie pozwól, aby zardzewiały śrubokręt zatrzymał twój projekt, gdy łatwo można go usunąć, zachowując otoczenie nietknięte. Możesz wybierać spośród pojedynczych wykrętaków do wkrętów lub zestawów wykrętaków do wkrętów, aby mieć odpowiedni wykrętak pod ręką. Cromwell oferuje starannie wyselekcjonowany wybór wykrętaków do wkrętów od popularnych marek, takich jak Irwin® i Sykes-Pikavant®.

Czym są wykrętaki do wkrętów?
Wykrętaki do wkrętów to narzędzie, które można używać zarówno ręcznie, jak i za pomocą narzędzia elektrycznego do usuwania wbitych, złamanych lub uszkodzonych wkrętów. Wykrętaki do wkrętów są zazwyczaj wykonane z wysokowęglowej stali lub stali hartowanej, co pozwala im łatwo wbić się w uszkodzony śrubokręt lub wkręt i następnie go wykręcić.

Dlaczego używać wykrętaków do wkrętów?
Wykrętaki do wkrętów powinny być używane, gdy istnieje uszkodzony wkręt lub śruba, a uszkodzenie otoczenia roboczego nie jest akceptowalne. Przykładem może być potrzeba usunięcia wkrętu z bloku silnika, gdy nie jest możliwe wycięcie wkrętu.

Kiedy używa się wykrętaków do wkrętów?
Wykrętaki do wkrętów są używane, gdy uszkodzony lub zardzewiały wkręt musi zostać usunięty z elementu roboczego, aby kontynuować projekt. Działają one w taki sposób, który nie uszkadza otaczającego obszaru elementu roboczego i czysto usuwają tylko uszkodzony wkręt.

Typy wykrętaków do wkrętów
Na rynku dostępne są różne rodzaje wykrętaków do wkrętów, różniące się w zależności od wymaganych zadań. Na przykład niektóre wykrętaki do wkrętów wymagają narzędzia udarowego, podczas gdy inne można użyć z pojedynczym narzędziem dla wielu rozmiarów wkrętów.

Oto kilka różnych rodzajów wykrętaków do wkrętów:

• Wykrętaki udarowe - Ten rodzaj wykrętaka do wkrętów jest używany z narzędziem z udarem i działa jak uchwyt. Wykrętak pasuje do wkrętu i dokręca się jak uchwyt wiertarki do wiertła, a tarcie i obroty narzędzia wykręcą wkręt z jego gniazda.
• Wykrętak do wkrętów i montażu - To narzędzie może zarówno dokręcać, jak i odkręcać wkręty różnych rozmiarów, oferując kilka otworów, do których wkręt może najlepiej pasować i być obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie.
• Zestawy wykrętaków do wkrętów - Zestawy wykrętaków do wkrętów są jak zestawy nasadek do narzędzi ręcznych i elektrycznych. Są to specjalnie zaprojektowane narzędzia, które pasują do wkrętów i są obracane zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie. Ponieważ są dostarczane w zestawie, każda nasadka do wykrętaka do wkrętów pasuje do jednego rozmiaru.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2