Kennedy-Pro

WYKRETAK DO SZPILEK 1/2"

SKU:

KEN5826760K

zł135.21

Bez podatku VAT

zł166.31

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Wykonane z chromowej stali stopowej, z jasnym wykończeniem niklowo-chromowym. Krążek dociskowy jest oksydowany, wykończony na czarno. Aby użyć wykrętak, należy załozyć go na szpilkę, przyłożyć grzechotkę/pokrętło z chwytem kwadratowym i przekręcić. Krążek dociskowy przesuwa się w kierunku szpilki i usuwa szpilkę/pręt.
    Wymiary narzędzia: średnica zewnętrzna 58mm x wysokość 65mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    65mm

    EAN

    5036140003934

    ECLASS Code

    21043090

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowana

    Rodzaj produktu

    Wyciągacz do Śrub Kikutowych

    Rodzaj trzpienia

    1/2 cala napęd kwadratowy

    Rozmiar gniazda

    6mm - 19mm

    UNSPSC Code

    27111709

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny nikiel