zł115.90
Bez podatku VAT
zł142.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Plastic Case
Durable chrome plated plastic case with thumb operated lock. Mylar coated blade with three rivet hook, mounted on metal plate. Automatic blade return.
*Blade width 25mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 10m / 33ft |
• Materiał ostrza: | Stal |
Brand | Stanley |
Dokładność pomiaru | Klasa II |
EAN | 3253560334437 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Klips do paska |
Materiał ramy | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 0-33-443 |
Powłoka | Mylar |
Rodzaj produktu | Taśma kieszonkowa |
Seria | PowerLock |
Standard pomiarowy | Metryczny i imperialny |
Szerokość ostrza: | 25mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Abrasion-resistant |