zł23.30
Bez podatku VAT
zł28.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 3m / 10ft |
• Materiał ostrza: | Stal |
Brand | Stanley |
Dokładność pomiaru | Klasa II |
EAN | 3253560306861 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Klips do paska |
Materiał ramy | Bi-materiał |
Nr części MFR | 1-30-686 |
Powłoka | Nylon |
Rodzaj produktu | Taśma kieszonkowa |
Seria | Tylon powiedział: |
Standard pomiarowy | Metryczny i imperialny |
Szerokość ostrza: | 13mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Odporny na korozję |