logo

Taśmy miernicze

Przymiary są powszechnymi narzędziami ręcznymi, które są używane przez większość osób w pewnym momencie życia. Dlatego też są one odpowiednie dla większości branż i stanowią podstawowy element każdego zestawu narzędzi. Cromwell oferuje szeroki wybór przymiarów od wiodących i renomowanych marek, takich jak Stanley®, Bahco® i Fisco®, a także nasze ekskluzywne marki Kennedy®. Mamy także przydatny przewodnik zakupowy dotyczący przymiarów dla dodatkowej pomocy.

Czym są przymiary?
Przymiary to elastyczne taśmy z oznaczeniami pomiarowymi, przeznaczone do mierzenia odległości między dwoma punktami. Tradycyjnie przymiary były wykonywane z tkaniny z imperialnymi oznaczeniami, ale ewoluowały do obecnej postaci, będąc wykonanymi z plastiku lub pokrytej stali, z oznaczeniami metrycznymi.

Dlaczego przymiar?
To powszechny fakt życia, że w pewnym momencie będziesz musiał coś zmierzyć. Bez względu na to, czy chodzi o montaż półek w domu, Twój nowy projekt DIY, czy pracę na placu budowy, przymiar jest narzędziem niezbędnym do uzyskania dokładnych pomiarów.

Rodzaje przymiarów
Przymiary występują w różnych rodzajach i rozmiarach, aby pasować do Twoich indywidualnych potrzeb i projektów. Obejmują one:

• Standardowe przymiary - To najczęstszy rodzaj przymiarów używanych do codziennych zadań domowych i ogólnych pomiarów. Zazwyczaj posiadają one ostrze ze stali i są dostępne w różnych długościach, takich jak 12 stóp, 25 stóp i 30 stóp. Nadają się one do szerokiego zakresu zastosowań, od pomiaru wymiarów mebli po projekty DIY.

• Profesjonalne przymiary - Przymiary te są przeznaczone do bardziej intensywnego użytku i są powszechnie używane przez profesjonalistów w budownictwie, stolarstwie i innych branżach. Często posiadają one cechy takie jak wzmocnione ostrze, większe haczyki i ergonomiczny design dla łatwości użytkowania i trwałości.

• Długie przymiary - Te przymiary są znacznie dłuższe niż standardowe, często sięgające nawet do 100 stóp lub więcej. Idealne do pomiarów na zewnątrz, geodezyjnych i większych projektów budowlanych.

• Przymiary kieszonkowe - Jak sugeruje nazwa, te przymiary są małe i kompaktowe, zaprojektowane do noszenia w kieszeni. Są wygodne do noszenia ze sobą i nadają się do szybkich i prostych pomiarów w podróży.

• Koła pomiarowe - Choć nie są to tradycyjne przymiary, koła pomiarowe służą do mierzenia większych odległości (setki stóp lub metrów), przesuwając koło po ziemi lub powierzchni.

Co brać pod uwagę podczas wyboru przymiarów
Istnieje kilka kwestii do rozważenia przy wyborze przymiaru do swojego zestawu narzędziowego lub projektu.

• Długość ostrza - Najważniejszym czynnikiem przy wyborze przymiaru jest długość ostrza, czyli długość taśmy, im dłuższe ostrze, tym większe mogą być wykonane pomiary. Jednakże wiąże się to z większym rozmiarem, więc wybór odpowiedniego rozmiaru zależy od Twoich potrzeb.

• Dokładność pomiarów - Ważne jest zrozumienie dokładności pomiarów dla przymiaru. Istnieją 3 klasy, przy czym klasa I jest najbardziej dokładna do zastosowań krytycznych, klasa II jest przydatna do większości ogólnych zadań, a klasa III do projektów DIY, gdzie dokładność nie jest zbyt istotna. Nasz [przewodnik zakupowy dotyczący przymiarów](https://static-content.cromwell.co.uk/pdfs/s/Medusa_Attachments/buying-guides/Cromwell%20Tape

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 31

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 31