logo

Układanie płytek i szklenie

Czy to łazienka, kuchnia, ściany czy podłogi wymagają kafelkowania, od góry do dołu mamy Cię objęte szeroką gamą niezbędnych narzędzi do kafelkowania i szklenia. Obejmują one przecinarki do płytek, obcinaki i dystansowniki oraz profile i rozprowadzacze kleju od naszych wysokiej jakości marek ekskluzywnych: Kennedy®, Senator® oraz wiodącej krajowej marki Vitrex®. Możesz być pewien, że posiadamy wszystkie niezbędne narzędzia do cięcia i montażu płytek i szyb okiennych.

Czym są narzędzia do kafelkowania i szklenia?
Narzędzia do kafelkowania i szklenia są specjalnie zaprojektowane do użytku podczas przygotowywania obszarów do układania, układania, odstępów i cięcia płytek oraz szkła. Korzystając z tych specjalnie dostosowanych narzędzi, można osiągnąć najwyższą jakość i profesjonalne rezultaty w warunkach domowych lub przemysłowych.

Dlaczego używać narzędzi do kafelkowania i szklenia?
Aby zapewnić bezpieczeństwo i precyzję podczas cięcia płytek i szkła, kluczowe jest zakupienie specjalistycznych narzędzi do wykonania pracy. Węglikowe ostrza większości przecinarek i obcinaków są zaprojektowane do bezpiecznego cięcia kruchych materiałów, takich jak ceramika i szkło, podczas gdy specjalistyczne narzędzia pomiarowe, takie jak profile, ułatwiają pomiar wokół nieforemnych kształtów. Aby wykonać pracę dobrze już za pierwszym razem, zawsze najlepiej jest używać odpowiednich narzędzi do zamierzonego zastosowania.

Kiedy używać narzędzi do kafelkowania i szklenia?
Narzędzia do kafelkowania i szklenia powinny być używane przez każdego, kto podejmuje się tych zadań. Czy to będzie miłośnik majsterkowania, czy zawodowy rzemieślnik, narzędzia do kafelkowania i szklenia powinny być stosowane podczas kafelkowania i szklenia.

Rodzaje narzędzi do kafelkowania i szklenia
• Przecinarki do płytek - kluczowe podczas pracy z płytkami, pozwalają manipulować i zmieniać kształt i rozmiar płytek, aby dopasować je do Twoich wymagań. Wiele przecinarek może również być używanych do cięcia innych materiałów, takich jak szkło i różne ceramiki, dla wszechstronnego zastosowania.

• Profile - nazywane również "kontur" są złożone z wielu szpilek, które biegną prostopadle do poziomej ramy. Szpile są zaprojektowane do wciśnięcia w pożądany obiekt, który chcesz śledzić, tworząc wyraźny zarys z wgłębienia, które szpile na profilu pozostawiły.

• Dystansowniki do płytek - zwykle wykonane z plastiku i w kształcie krzyża, są prostym, ale skutecznym sposobem trzymania płytek równomiernie od siebie dla profesjonalnego, dopieszczonego wykończenia. Dystansowniki pomagają również w zmniejszaniu naprężeń i pozwalają na naturalne ruchy płytek.

• Rozprowadzacze kleju i spoin - znane również jako "floaters", te narzędzia pozwalają łatwo rozprowadzić równą warstwę spoiny lub kleju do płytek dla doskonałego przylegania i długotrwałych rezultatów.