Kennedy-Pro

Torba narzędziowa z poliestru, 330 mm/13", gumowe dno, 13 kieszeni

SKU:

KEN5930980K

zł152.45

Bez podatku VAT

zł187.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Mocna tkanina o grubości 600 den. Pasek na ramię z regulowaną długością.13 kieszeni zewnętrznych. Jedna duża przestrzeń wewnątrz. Przestrzeń wewnątrz, przy użyciu wyjmowanych przegródek, może być podzielona na pięć kieszeni. Mocna wodoodporna podstawa dla zwiększenia wytrzymałości. Pogrubione rączki i pasek. Kieszonka na wizytówkę i pasek na kluczyk. Wytrzymały zamek błyskawiczny.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    Długość

    330mm

    EAN

    5036140058767

    ECLASS Code

    21100101

    Materiał produktu

    600 Denier Poliester

    Rodzaj produktu

    Stal narzędziowa

    Szerokość

    200mm

    Typ zacisku

    Zamek błyskawiczny

    UNSPSC Code

    24111507

    Waga

    1.8kg

    Wysokość

    265mm