Paski narzędziowe, sakwy i rolki

Trzymaj często używane narzędzia pod ręką dzięki pasom narzędziowym, kieszeniom lub rolekom narzędziowym. To idealny sposób na uniknięcie noszenia ciężkich skrzynek narzędziowych, te praktyczne akcesoria do przechowywania narzędzi zapewniają, że możesz swobodnie pracować na placu budowy mając wszystko, czego potrzebujesz.

Wykonane z wyboru materiałów, możesz wybierać między konstrukcją ze skóry, nylonu lub poliestru, aby dostosować się do swoich potrzeb przechowywania. W Cromwell mamy w ofercie różne pasy narzędziowe, kieszenie i roleki od renomowanych marek takich jak Stanley®, Ck® i nasza własna marka, Kennedy®.

Powiązane kategorie
• Śrubokręty, klucze i końcówki
• Pomiar i znakowanie
• Młotki i rozbiórka

Czym są pasy narzędziowe, kieszenie i roleki?
Czasami nazywane magazynowaniem narzędzi lub fartuchami narzędziowymi, pasy narzędziowe i kieszenie są praktycznym sposobem trzymania narzędzi przy sobie podczas pracy. Pasy narzędziowe posiadają serię kieszeni i przegródek przymocowanych do pasa, podczas gdy kieszenie często przypinają się do istniejącego pasa za pomocą klipsa lub otworu.

Roleki narzędziowe to lekki zwój trwałego materiału, który zawiera otwory i kieszenie na wymagane narzędzia do przenoszenia na miejsce pracy i rozwinięcia do łatwego dostępu i bezpiecznego przechowywania podczas pracy.

Rodzaje pasów narzędziowych, kieszeni i rolek
Wykonane ze skóry licowej lub nylonu, pasy narzędziowe, kieszenie i roleki pozwalają na bezpieczne przechowywanie i transport narzędzi. Zapobiega to konieczności ciągnięcia ciężkich zestawów narzędzi, gdy potrzebny jest tylko wybór narzędzi.

• Pasek narzędziowy - Zaprojektowany z paskiem o szybkim zwolnieniu, te akcesoria zawierają zestaw kieszeni, haczyków i torebek na zamek błyskawiczny, aby trzymać narzędzia na swoim miejscu. Takie pasy czasami są dostępne z zestawem szelków lub haków do przymocowania szelków w celu równomiernego rozłożenia ciężaru cięższych ładunków na ciało.

• Kieszeń narzędziowa - Te produkty są dostępne w różnych rozmiarach i kombinacjach, aby umożliwić dostosowanie. Przypinają się do pasa za pomocą pętli lub otworu i mogą być usuwane i aktualizowane w razie potrzeby.

• Roleka narzędziowa - Roleki narzędziowe są dość podobne w projektowaniu w różnych produktach i zazwyczaj posiadają różne otwory na śrubokręty, młotki i więcej. Zamknięcia mogą być wykonane z rzepa lub pasków owijanych z klipami do bezpiecznego zamykania. Niektóre projekty posiadają zewnętrzną rączkę, podczas gdy inne są przeznaczone do trzymania pod pachą. Roleki narzędziowe mogą również posiadać oczka do zawieszenia na ścianie.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru pasów narzędziowych, kieszeni i rolek
• Dopasowanie - Upewnij się, że pas lub kieszeń jest wygodna i dobrze leży na biodrach. Cienkie paski mogą zsunąć się i otarć skórę, więc upewnij się, że twój pas dobrze pasuje.

• Jakość - Wybrany materiał powinien być wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać narzędzia, których regularnie używasz, bez nadmiernego zużycia lub rozerwania.

• Zamknięcie - Szybkie zwolnienie zamknięcia jest często najlepszą opcją dla pasa lub rolek. Może to być szczególnie ważne przy mocno załadowanej rolece narzędziowej, gdzie mechanizm paska i klipsa zapewni bezpieczne przechowywanie.

• Projekt - Zarówno dla rolek, jak i