zł298.02
Bez podatku VAT
zł366.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Skrzynka narzędziowa typu Cantilever
Wykonane ze stalowej walcowanej blachy. Profilowane odchylane pokrywy z otworem pod kłódkę. Duży pojemnik w dolnej części. 4 pojemniki boczne mają przegródki. Jedna rękojeść z wygiętej rurki, która zamyka boczne pojemniki po podniesieniu jej do góry. Pakowane w indywidualne kartony.
Skrzynka narzędziowa typu BARN
Stalowa konstrukcja z główną przegrodą na duże przedmioty. Przesuwalna górna część na mniejsze i częściej używane narzędzia. Dwuczęściowa pokrywa skrzynki zaopatrzona w rękojeść.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrzynka narzędziowa wspornikowa |
Brand | Senator |
Długość | 430mm |
EAN | 5036140029019 |
ECLASS Code | 21100101 |
Kolor | niebieski |
Liczba przedziałów | 5 |
Materiał produktu | Stal |
Szerokość | 205mm |
Typ zacisku | Brak |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 3.1kg |
Wysokość | 205mm |