zł119.67
Bez podatku VAT
zł147.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do przechowywania i transportu drobnych częsci. Wykonany z wysokiej jakości plastiku z przezroczystą pokrywą. 2 zatrzaskowe zamki zapobiegają samootwarciu. 2 otwory pod kłódki o maksymalnej średnicy jarzma 5.8mm. Pokrywa na 3 solidnaych zawiasach. 8 stałych przedziałów, z dodatkowymi przegródkami, dzięki którym można zrobić 16 przedziałów. Wymiary (S x G x W): 380 x 60 x 335mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrzynia narzędziowa |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140018006 |
ECLASS Code | 21100101 |
Kolor | Czarny Czerwony |
Liczba przedziałów | 8 |
Materiał produktu | Plastik kopolimerowy |
Nr części MFR | 360 |
Typ zacisku | Zapięcie |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 0.81kg |