zł259.88
Bez podatku VAT
zł319.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z grubej, stalowej tłoczonej blachy, konstrukcja solidnie spawana. Nierdzewne dzięki podwójnej warstwie farby epoksydowej, nakładanej proszkowo. Szybko zwalniające solidne zamki klamrowe, zaczep pod kłódkę (kłódkę trzeba zamawiać oddzielnie). Wewnętrzna wkładka/tacka na mniejsze detale. Solidna rękojeść na górnej części pokrywy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrzynia narzędziowa |
Brand | Kennedy-Pro |
Długość | 508mm |
EAN | 5036140004467 |
ECLASS Code | 21100101 |
Kolor | Czerwony |
Liczba przedziałów | 2 |
Materiał produktu | Stal o dużej grubości |
Nr części MFR | TB140 |
Szerokość | 218mm |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 6.35kg |
Wysokość | 243mm |