zł123.49
Bez podatku VAT
zł151.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonana z przeciwudarowego plastiku. Wewnętrzna taca monterska ma 8 przegródek i rączkę. Na pokrywie wytłoczony przymiar metryczny. Rękojeść skrzynki blokuje pokrywę podczas podniesienia. Skrzynka posiada bardzo mocne fortepianowe zawiasy, zapięcia i otwór pod zamknięcie na kłódkę.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrzynia narzędziowa |
Brand | Kennedy |
Długość | 445mm |
EAN | 5036140017986 |
ECLASS Code | 21100101 |
Kolor | Czerwony szary |
Liczba przedziałów | 8 |
Materiał produktu | Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne |
Szerokość | 240mm |
Typ zacisku | Zatrzaski |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 1.49kg |
Wysokość | 220mm |