zł254.09
Bez podatku VAT
zł312.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Miękka rączka i lekka konstrukcja. Czarne plastikowe nakładki są dodatkiem do całkowitej odporności i zapobiegają uszkodzeniom skrzyni lub przedmiotów wokół niej. Pokrywa posiada sekcję "V" pozwalającą na pomiar i cięcie krótkich rur. Taca wewnętrzna na mniejsze przedmioty. Wyposażona w wysokowydajne metalowe zatrzaski zaprojektowane tak, aby skrzynia pozostała zamknięta nawet podczas transportu.
Opis: 2 Piece Set (1 of each above) = 2-sztukowy zestaw - (po 1 sztuce)
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Skrzynia narzędziowa |
Brand | Yamoto |
Długość | 582mm |
EAN | 5036140060838 |
ECLASS Code | 21100101 |
Kolor | Czarny/Żółty |
Liczba przedziałów | 0 |
Materiał produktu | Stal |
Nr części MFR | JF-3014N-23 |
Szerokość | 298mm |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 3kg |
Wysokość | 255mm |