zł1140.13
Bez podatku VAT
zł1402.36
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wytrzymała, odporna na rozdarcie torba narzędziowa z klapą zapinaną na rzep
(z zapięciem Velcro). Podwójny parciany pas na ramię mocowany metalowymi zapinanymi sprzączkami. Dwie wyjmowane tablice z narzędziami, z zastosowanym unikalnym systemem zabezpieczenia przechowywanych narzędzi. Wszystkie narzędzia maja aprobatę VDE.
Zawartość:
Torba narzędziowa elektryka (320 x 340 x 125 mm). 150 mm euro tester do wykrywania fazy - przewodu elektrycznego zasilającego będącego pod napięciem. Nadaje się do prądu przemiennego o napięciu 125 – 250 V. Końcówka o szerokości 3 mm. Spełnia wymagania VDE 0630 Część 4.Szczypce boczne z uchwytem Pro-Torq 145 mm (5 3”) izolowane 1000 V. Szczypce wydłużone Pro-Torq 160 mm (6 3/8”) izolowane 1000 V. Szczypce uniwersalne (kombinerki) Pro-Torq 165 mm (6 1/2”) izolowane 1000 V. Szczypce do ściągania izolacji Pro-Torq 170 mm (6 3/4”) izolowane 1000 V. Zestaw 7 szt. wkrętaków z bimateriałowym uchwytem VDE: nr 0 x 60, nr 1 x 80 i nr 2 x 100 mm, 2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125 i 6,5 x 150 mm. Izolowany nóż do przewodów 180 mm (7”), zakrzywione ostrze. 2 pudełka do przechowywania małych
przedmiotów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143821 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 16 |
Rodzaj produktu | Torba i zestaw narzędzi dla elektryków VDE |
Typ zestawu | Narzędzia izolacyjne |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 150 mm Euro Tester-Range 125/250V 160 mm klucz płasko-oczkowy 170 mm (63/4 cala) Przeciskarka przewodów Pro-Torq 2x pudełka na drobne przedmioty. Torba narzędziowa elektryka (320 x 340 x 125 mm). |