zł1256.51
Bez podatku VAT
zł1545.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dostarczany w plastikowej skrzynce narzędziowej z 2 zamkami.
Zawartość:
• Klucz do rur Stillson`a 255mm. • Obcinak do rur, zakres 3-22mm.
• Frez do rurek 3-41mm. • Klucz do umywalek 9.5-32mm.
• Poziomnica 300mm, 2 fiolki. • Lusterko inspekcyjne teleskopowe.
• Ramka do piłki Junior. • Rączka do brzeszczotu.
• Szczypce do rur 225mm. • 6 sztukowy zestaw wierteł płaskich do drewna 9.5-25mm.
• Taśma do uszczelniania gwintu 12mm x 12M. • Topnik-pasta lutownicza 100g.
• Lut cynowy do lutowania 3.2mm - 250g. • Szczotka druciana 3 rzędowa.
• 450g bawełna stalowa. • Mata ochronna
• Lampa lutownicza gazowa i nabój z gazem. • Skrzynka narzędziowa.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143869 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 22 |
Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi hydraulicznych dla majsterkowiczów |
Typ zestawu | Hydraulik |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 100g pasty fluxite 255 mm kombinerki 300 mm poziom duchowy 3 - 22 mm obcinacz do rur 3 - 41 mm opracowywacz do rur 450g drucianego filcu klasy 2 Palnik do dmuchawy i kartusz gazowy 2175 Para kubków (2) Piła do metalu z hartowanym ostrzem Junior Skrzynia narzędziowa Taśma uszczelniająca do gwintów PTFE |