zł1488.63
Bez podatku VAT
zł1831.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Mikrometryczny styl regulacji pozwala na dokładne ustawienie urządzenia. Posuw ślizgowy wkrętaka zapobiega nadmiernym zaciskom. Pierścień nastwaczy automatycznie rozluźnia w momencie kiedy urządzenie jest w użyciu w celu zapobiegania przypadkowym wypadkom. Trzonek ze stali nierdzewnej. Aluminiowy uchwyt. Użyteczny do elektryki, elektroniki i do prac montażowych. Wykonano zgodnie z: ISO 6789 : 2003.
Typ standardowy
Może być używany z napendem 1/4”. Zawarty posuwowy gryf typu ‘T’.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Anodowane aluminium |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 230mm |
Dokładność | ±6% |
EAN | 5036140117266 |
ECLASS Code | 21040190 |
Moment obrotowy | 1 do 6 Nm |
Możliwość regulacji momentu obrotowego | nastawne |
Nr części MFR | QS6MH |
Rodzaj trzpienia | Sześciokątne |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
UNSPSC Code | 27111715 |
Waga pojedynczo | 335g |