Kennedy

Momentownik z szybkim ustawieniem QS 50IH IMP

SKU:

KEN5555500K

zł1488.63

Bez podatku VAT

zł1831.01

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Mikrometryczny styl regulacji pozwala na dokładne ustawienie urządzenia. Posuw ślizgowy wkrętaka zapobiega nadmiernym zaciskom. Pierścień nastwaczy automatycznie rozluźnia w momencie kiedy urządzenie jest w użyciu w celu zapobiegania przypadkowym wypadkom. Trzonek ze stali nierdzewnej. Aluminiowy uchwyt. Użyteczny do elektryki, elektroniki i do prac montażowych. Wykonano zgodnie z: ISO 6789 : 2003.


    Typ standardowy
    Może być używany z napendem 1/4”. Zawarty posuwowy gryf typu ‘T’.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Anodowane aluminium

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    230mm

    Dokładność

    ±6%

    EAN

    5036140117259

    ECLASS Code

    21040190

    Moment obrotowy

    5 do 50 lbf.in

    Możliwość regulacji momentu obrotowego

    nastawne

    Nr części MFR

    QS50IH

    Rodzaj trzpienia

    Sześciokątne

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    UNSPSC Code

    27111715

    Waga pojedynczo

    335g