zł214.80
Bez podatku VAT
zł264.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
16mm Spigot Square Drives, Ratchet Heads & Blank Ends
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Norbar |
Całkowita długość | 45mm |
Całkowita głębokość | 25mm |
Całkowita szerokość | 30mm |
ECLASS Code | 21040190 |
Kompatybilny rozmiar czopa | 16mm |
Kształt | Pusty koniec |
Nr części MFR | 29832 |
Typ mocowania | Montaż końcowy |
Typ nasady | Puste mocowanie końcowe |
UNSPSC Code | 27111715 |