Osprzęt klucza dynamometrycznego

Klucze momentu obrotowego to bardzo precyzyjne narzędzia, zaprojektowane do stosowania odpowiedniej ilości momentu obrotowego na złączu w celu jego prawidłowego zabezpieczenia. Jest to szczególnie istotne w branżach, które wymagają dokręcania części do określonych standardów, takich jak przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Adaptery klucza momentu obrotowego są przeznaczone do umożliwienia użycia klucza momentu obrotowego z różnymi rodzajami złączy, co pozwala na precyzyjne zastosowanie momentu obrotowego. Cromwell oferuje szeroki wybór adapterów klucza momentu obrotowego, kompatybilnych z wieloma rodzajami złączy, od marek takich jak Gedore®, Norbar®, Stahlwille® oraz nasza własna marka Kennedy®, dzięki czemu możesz mieć pewność co do jakości produktu, który zapewni prawidłowe wykonanie zadania.

Czym są adaptery klucza momentu obrotowego?
Adaptory klucza momentu obrotowego występują w różnych typach, kompatybilne z różnymi rodzajami złączy. Niektóre adaptery, takie jak przedłużki i głowice obrotowe, są przeznaczone do ułatwienia dostępu do trudno dostępnych złączy. Przyczepiają się one do napędu klucza momentu obrotowego, a w większości przypadków bezpośrednio do dokręcanego złącza, aby zastosować moment obrotowy podczas dokręcania (i odkręcania).

Po co używać adapterów klucza momentu obrotowego?
Klucze momentu obrotowego są bardzo precyzyjne. Działając jak tradycyjny klucz grzechotkowy, ich główną różnicą jest o wiele większa precyzja w stosowaniu momentu obrotowego na złączu. Możesz ustawić poziom momentu obrotowego na kluczu, po osiągnięciu odpowiedniej ilości momentu obrotowego (czyli właściwego naciągnięcia) klucz wyda dźwiękowy sygnał kliknięcia, informując operatora, że osiągnięto odpowiedni moment obrotowy. Adaptery działają, oferując alternatywy dla tradycyjnych nasadek klucza, umożliwiając dokręcanie złączy w trudno dostępnych miejscach lub z różnych rodzajów złączy kluczem momentu obrotowego.

Rodzaje adapterów klucza momentu obrotowego
Adaptory klucza momentu obrotowego występują w różnych kształtach i rozmiarach, przeznaczone do użycia w różnych zastosowaniach i złączach.

• Adapter klucza płaskiego - Ten adapter umożliwia dokręcanie złączy tak jak tradycyjny klucz płaski lub klucz oczkowy. Przyłącza się do napędu poprzez kwadratowe otwory na dolnej części głowicy.

• Adapter z głowicą obrotową - Są one zaprojektowane do zawiasowego przechylania, aby umożliwić ustawienie klucza w bardziej odpowiednim kącie do zastosowania momentu obrotowego. Są przydatne do dokręcania trudno dostępnych złączy.

Czego należy się kierować, wybierając adapter klucza momentu obrotowego
• Rodzaj złącza - Wybór odpowiedniego adaptera do dopasowania do złącza, które zamierzasz dokręcić, to jeden z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru narzędzia.

• Rozmiar - Dopasuj adapter do rozmiaru złącza i napędu klucza momentu obrotowego.

• Łatwość dostępu - W trudno dostępnych miejscach może być konieczne użycie przedłużek i głowic obrotowych.