zł1117.24
Bez podatku VAT
zł1374.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
These TBN Breaking Wrenches improve control of the fastening process by reducing the risk of both over and under tightening; this is achieved by the unique breaking mechanism. Its slim line and compact design maximizes productivity in restricted spaces as well as staying durable.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 302mm |
Dokładność | 4% |
EAN | 5036140421967 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | 16 mm Końcówka węglikowa |
Moment obrotowy | 10 to 65Nm |
Nr części MFR | BW65 |
Typ klucza dynamometrycznego | Łamanie |
UNSPSC Code | 27111715 |