zł15.27
Bez podatku VAT
zł18.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane dla maksymalnego chwytu aplikacji. Specjalnie zaprojektowany czerwony uchwyt daje operatorowioptymalny komfort pracy. Idealne do prac montażowych. Ostrza wykonane z trwałego stopu stali, satynowo wykończony, utwardzony i kuty czubek.
Torx
Ten typ użuwany jest przemyśle obrabiarkowym, narzędziowym o obróbki metalu oraz w motoryzacyjnym. Konstrukcja śrub pozwala na użycie wysokiego momentu obrotowego bez zagrożenia uszkodzenia dokręcanego detalu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 155mm |
EAN | 5036140121119 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt ciała | Wkrętak |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał końcówki | Stal |
Nr części MFR | Hi-Grip |
Rodzaj opakowania | Pojedynczy |
Rozmiar końcówki | T6 |
Typ końcówki | Klucz Torx |
UNSPSC Code | 27111716 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |