zł19.62
Bez podatku VAT
zł24.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty zaprosjektowane specjalnie po to by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi.
Torx
Ten typ użuwany jest przemyśle obrabiarkowym, narzędziowym o obróbki metalu oraz w motoryzacyjnym. Konstrukcja śrub pozwala na użycie wysokiego momentu obrotowego bez zagrożenia uszkodzenia dokręcanego detalu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Guma termoplastyczna Polipropylen |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 196mm |
EAN | 5036140120945 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt ciała | Wkrętak |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał końcówki | Chrome Vanaduim |
Nr części MFR | Pro-Torq |
Rodzaj opakowania | Pojedynczy |
Rozmiar końcówki | T20 |
Typ końcówki | Klucz Torx |
UNSPSC Code | 27111716 |
Wykończenie/Powłoka | • Połyskowe wykończenie |