logo

Gładzie

Dla jakościowej pracy i profesjonalnego wykończenia, kielnie budowlane są ważnym narzędziem w branży budowlanej. Bez względu na to, czy budujesz ściany czy wylewasz posadzkę betonową, odkryj naszą gamę wyjątkowych kielni najwyższej jakości w ofercie Cromwella online.

Wybieraj spośród szerokiej gamy wiodących na rynku marek, takich jak Spear & Jackson®, Stanley®, Marshalltown® oraz nasza własna marka Kennedy-Pro®.

Czym są kielnie?
Kielnie są kształtowane i wymiarowane, aby spełniać określone funkcje w branży budowlanej. Od kładzenia zaprawy na cegłach po spoinowanie między nimi, kielnie są niezbędnym narzędziem w zestawie każdego murarza.

Z miękką i ergonomiczną rękojeścią, człon łączy rękojeść i trzonek. Ostrze, zwykle wykonane z hartowanej stali węglowej dla wytrzymałości, jest formowane zarówno na pięcie, jak i palcu, aby pasowało do różnych zastosowań. Na przykład, palcowy palec z szerokim piętą jest przeznaczony do nabierania zaprawy z wiadra i rozprowadzania jej na powierzchni cegieł dla lepszego przylegania.

Kiedy używa się kielni?
Kielnie są używane w różnorodnych zadaniach budowlanych, w tym w murarstwie, naprawie murów, kafelkowaniu ścian i podłóg oraz wylewaniu i wygładzaniu posadzek betonowych.

Dlaczego kielnie?
Często określane jako kielnia murarska lub kielnia budowlana, te narzędzia są powszechnie obecne na placach budowy. Dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów i kształtów w zależności od wymaganego zastosowania i są idealne do rozprowadzania i kształtowania zaprawy.

Rodzaje kielni
• Kielnia murarska - Często nazywana kielnią murarską, ten typ kielni jest wykorzystywany do budowy ścian, nabierania zaprawy na pięcie, nakładania i rozprowadzania jej na powierzchni cegieł.

• Kielnia wykończeniowa - Zaprojektowana do wygładzania zaprawy i tynku w prostych i dokładnych liniach, ten typ kielni budowlanej ma dużą powierzchnię do dostarczania końcowego wykończenia ścian i murów.

• Kielnia tynkarska - Podobnie jak kielnia murarska, ten typ ma kształt prostokątny i służy do nakładania i wygładzania warstw wykończeniowych tynku na ścianach.

• Kielnia wiaderkowa - Są szerokie i płaskie, służą do zbierania zaprawy z wiadra lub pojemnika do mieszania i umożliwiają łatwe przenoszenie i rozprowadzanie na cegłach i bloczkach betonowych.

• Kielnia podłogowa - Zwykle w kształcie prostokąta, te kielnie nazywane są także kielniami do kafelkowania i posiadają nacięcia, aby umożliwić równomierne rozprowadzenie kleju do kafelków na ścianach i podłogach.

• Kielnia odwadniająca - Zaokrąglony koniec na kielni odwadniającej umożliwia pracę wokół ostrych krawędzi i rur.