zł3533.93
Bez podatku VAT
zł4346.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Szczęki stałe
Zalecane do szybkiego mocowania przedmiotów przy wierceniu i frezowaniu. Wstępne mocowanie za pomocą pokrętłem śruby pociągowej. Ostateczny docisk mechanizmem mimośrodowym. Szczęka stała posiada rowek V. Korpus i szczęka ruchoma wykonane z żeliwa. Prowadnice, ciągadło, mechanizm mimośrodowy, szczęki ze stali, szlifowanej i hartowanej. Podstawa z możliwością montażu na frezarkach i wiertarkach w 3 pozycjach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 270mm |
Całkowita szerokość | 165mm |
Całkowita wysokość | 80mm |
EAN | 5036140073517 |
ECLASS Code | 21020601 |
Głębokość szczęki | 35mm |
Materiał całkowity | Żeliwo |
Otwarcie szczęki | 100mm |
Siła zacisku | 1200daNkg |
Sposób mocowania | Śruba kwadratowa |
Szerokość szczęki | 100mm |
Typ podstawy | Naprawiono |
Typ Vice | Imadło do wiertarki |
UNSPSC Code | 27112102 |
Wysokość szczęki | 35mm |