zł1290.45
Bez podatku VAT
zł1587.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Imadła maszynowe bez mechanizmu obrotowego podstawy
Wykonano zgodnie z surowymi kryteriami. Przeznaczone do ogólnego frezowania, wyrównywania, wierceń itd.
Imadła maszynowe bez mechanizmu z obrotową podstawą
Także dostępne z podstawą bez mechanizmu obrotowego.
Przeznaczone do ogólnego frezowania, wyrównywania, wierceń itd.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita długość | 411mm |
Całkowita szerokość | 187mm |
Całkowita wysokość | 167mm |
EAN | 5036140044029 |
ECLASS Code | 21020601 |
Głębokość szczęki | 51mm |
Materiał całkowity | Stal |
Otwarcie szczęki | 125mm |
Sposób mocowania | Śruba kwadratowa |
Szerokość szczęki | 160mm |
Typ podstawy | Obrotowy |
Typ Vice | Imadło maszynowe |
UNSPSC Code | 27112102 |
Wysokość szczęki | 21mm |