SKU:
ATL4452010K
zł869.56
Bez podatku VAT
zł1069.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane ze stali węglowej, precyzyjnie szlifowane wszystkie powierzchnie. Tuleja z brązu fosforowana, szczęki ruchome
z pryzmami V pod kątem, 90°. Standardowe precyzyjne imadła
szlifierskie: Szczęki hartowane do twardości: HRC 58-62. Prostopadłość
i równoległość powierzchni roboczych 0.005 do podstawy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita długość | 190mm |
Całkowita szerokość | 63mm |
EAN | 5036140044043 |
ECLASS Code | 21020601 |
Materiał całkowity | Stal węglowa |
Nr części MFR | PTV063 |
Otwarcie szczęki | 85mm |
Sposób mocowania | Śruba/zacisk |
Szerokość szczęki | 63mm |
Typ podstawy | Naprawiono |
Typ Vice | Precyzyjne imadło |
UNSPSC Code | 27112102 |
Wysokość szczęki | 32mm |