zł1081.78
Bez podatku VAT
zł1330.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Prostopadłość i równoległość powierzchni roboczych 0.003mm do podstawy. Przeznaczone np. do precyzyjnego szlifowania i wielu innych czynności.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 210mm |
Całkowita szerokość | 73mm |
EAN | 5036140087491 |
ECLASS Code | 21020601 |
Głębokość szczęki | 35mm |
Materiał całkowity | Stal stopowa |
Nr części MFR | HTV073 |
Otwarcie szczęki | 100mm |
Sposób mocowania | Śruba/zacisk |
Szerokość szczęki | 73mm |
Typ podstawy | Naprawiono |
Typ Vice | Precyzyjne imadło |
UNSPSC Code | 27112102 |
Wysokość szczęki | 35mm |