Konewki

Uprawiaj zdrowe, dobrze nawodnione rośliny i plony dzięki praktycznemu konwi do podlewania od Cromwell. W naszym asortymencie znajdziesz starannie wybrane narzędzia ogrodowe i akcesoria, które ułatwią Twoje prace ogrodnicze.

Dla wszechstronnego podlewania w Twoim ogrodzie oraz dla roślin doniczkowych, posiadamy konwie do podlewania z naszej własnej marki Rutland®.

Czym są konwie do podlewania?
Konewka to łatwy sposób na przetransportowanie wody z kranu do roślin lub obrzeży nasadzeń. Posiada pojemnik w kształcie zbiornika z otworem, przez który można wlać wodę, dzióbek kierujący wodę do rośliny oraz różyczkę na końcu, która kontroluje przepływ wody. Konewki zazwyczaj posiadają dwa uchwyty lub jeden ciągły uchwyt (w zależności od projektu), jeden uchwyt znajduje się na górze do przenoszenia, drugi po boku do nalewania.

Dlaczego warto kupić konewkę do podlewania?
Oprócz oczywistego podlewania roślin, konewki do podlewania stanowią doskonałą okazję do mieszania i aplikowania płynnych nawozów roślinnych do konkretnych roślin w grządce lub na obrzeżach. Są także świetną opcją szybkiego podlewania, gdy nie chce Ci się rozkręcać węża ogrodowego.

Rodzaje konewek do podlewania
W zależności od Twojej siły i wielkości ogrodu, lub ilości roślin doniczkowych, konewki do podlewania są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i projektów, aby pasować do Ciebie. Czy potrzebujesz lekkiej konewki do podlewania tylko roślin doniczkowych, czy trwałej metalowej konewki do użytku w warunkach ekstremalnych, dla każdego znajdzie się coś odpowiedniego.

• Konewki do podlewania wewnątrz pomieszczeń - Mniejsze niż standardowe konewki do podlewania na zewnątrz, ten rodzaj konewki zwykle mieści do czterech litrów. Często są one wyeksponowane, przechowywane na półkach lub w kuchniach, dlatego zaprojektowane są estetycznie

• Metalowe konewki do podlewania - Zaprojektowane dla siły i często wyglądu, ten rodzaj konewki często jest ocynkowany celem ochrony przed korozją lub pomalowany dla dodatkowej ochrony. Mogą być ciężkie, gdy są pełne, ale oferują szeroki zakres rozmiarów dla wygody klienta

• Plastikowe konewki do podlewania - Ten rodzaj jest lżejszy i tańszy od swoich metalowych odpowiedników i dostępny w szerokim zakresie rozmiarów. Nie oferują one takiej trwałości jak metalowa konewka do podlewania, ale są wciąż dość wytrzymałe i mogą przetrwać długo, gdy są przechowywane prawidłowo

Kwestie do rozważenia przy wyborze konewki do podlewania
• Typy roślin - niektóre rośliny potrzebują więcej wody niż inne. Rośliny pijące dużo będą korzystać z dzióbka pozbawionego różyczki, kierującego wodę prosto do podstawy rośliny, podczas gdy mniejsze lub rośliny doniczkowe potrzebują mniej wody, rzadziej niż większe rośliny ogrodowe. W takim przypadku najlepszym wyborem może być mniejsza konewka do podlewania wewnątrz pomieszczeń.

• Miejsca sadzenia - do doniczek i łatwo dostępnych obrzeży, idealna jest standardowa konewka do podlewania. Jednakże, gdy sięgasz nad duże obrzeża w dużym ogrodzie, większa konewka do podlewania pomieści większą ilość wody, zmniejszając liczby wizyt w kranie, podczas gdy dłuższy dzióbek pomoże Ci dotrzeć tam, gdzie jest to potrzebne.

• Dzióbek - długość dzióbka na konewce do podlewania pomoże lub przeszkodzi Ci, w zależności od tego, jak odpowiedziałeś na dwa pierwsze punkty powyżej. Dłuższe dzióbki są idealne, gdy sięgasz dalej do obrzeży lub wyżej do wiszących doniczek.

• Różyczka - większość różyczek jest wymienna, aby pasować do rodzaju podlewania, którego potrzebujesz. Na przykład mniejsze otwory w różyczce są idealne podczas podlewania świeżo nasionowanych nasion lub młodych sadzonek, aby zapobiec uszkodzeniom lub odrywaniu się od gleby.

Najczęstsze pytania
Czy konewki do podlewania są dobre dla roślin?

Konewka do podlewania jest odpowiednia do użycia nawet na najdelikatniejszych roślinach. Sztuczka polega na tym, aby mieć odpowiedni rodzaj różyczki, który dostosuje przepływ wody do Twoich roślin w zależności od wielkości otworów na wodę. Ogólna zasada mówi, że zawsze kieruj wodę do podstawy rośliny, aby dobrze nawodnić jej korzenie.

*Czy mogę użyć zardzewiałej konewki do podlewania moich ro

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1