Kontrola chwastów

Do kontrolowanego i ekonomicznego rozprowadzania wody, opryskiwacze ogrodowe są idealne. Lekkie i wszechstronne, nasz wybór opryskiwaczy ogrodowych obejmuje szeroki zakres zastosowań rolniczych i przemysłowych, w tym wersje wózkowe i plecakowe do zadań o dużym obciążeniu.

W Cromwell mamy szeroki wybór opryskiwaczy ogrodowych od znanych dostawców, takich jak Spear & Jackson®, Hartle IGE® i nasza własna marka, Rutland®.

Czym jest opryskiwacz ogrodowy?
Bardzo praktyczne narzędzie ogrodowe, opryskiwacz ogrodowy to szybki i łatwy sposób na podawanie nawozów roślinnych lub nicieni do Twojego ogrodu. Idealne do użytku w miejscach bez dostępu do wody, duże opryskiwacze ogrodowe są powszechnie stosowane do precyzyjnej kontroli chwastów na obszarach nasadzeń.

Główny zbiornik jest dostępny przez pokrywę z gwintem, która czasami posiada mechanizm ręcznej pompy z zaworem ciśnienia i lancą rozpylającą. Mechanizm spustowy może różnić się między spustem kciuka, tłokiem a zaworem. Spusty kciuka są ekskluzywne dla mniejszych, ręcznych opryskiwaczy, podczas gdy tłokowe i zaworowe spusty często występują w opryskiwaczach średniej i dużej wielkości.

Rodzaje opryskiwaczy ogrodowych
Opryskiwacze ogrodowe są dostępne w różnych rozmiarach, aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby. Pojemności zbiorników wahają się od 2 litrów do 20 litrów i mogą mieć konstrukcje plecakowe do cięższych, bardziej przemysłowych zastosowań. Niektóre style posiadają konstrukcję wózka z kołami i uchwytem, podczas gdy konstrukcje z manualną pompą różnią się między dźwignią a tłokiem.

• Spust kciuka - Powszechnie stosowany do aplikacji na szkodniki lub do rozpylania liści roślin

• Spust manualny - Kontrolowane naciskanie dla szerokiego zastosowania rozpylania

• Spust zaworowy - Pozwala na ciągły przepływ i oszczędność wody.

Kwestie do rozważenia przy wyborze opryskiwacza ogrodowego
• Pojemność litrażu - wielkość aplikacji i częstotliwość użytkowania będą decydującymi czynnikami dla pojemności.

• Typ - mniejsze potrzeby pozwalają na stosowanie ręcznych opryskiwaczy. Jednakże, dla cięższych zastosowań dobrym wyborem byłby opryskiwacz wózkowy lub plecakowy.

• Typ spustu - dla bardziej bezpośredniego rozpylania, idealny jest spust lub rozpylacz kciuka, podczas gdy spust zaworowy pozwala na ciągły strumień na dużej powierzchni.

• Zastosowanie - Małe opryskiwacze ogrodowe są idealne do bardziej lokalnych zastosowań, podczas gdy większe opryskiwacze pokrywają szeroką powierzchnię.

Najczęstsze pytania
Jakie ciśnienie potrzebuje opryskiwacz ogrodowy?

Wymagane ciśnienie dla każdego opryskiwacza zależy od wielkości zbiornika. Podczas pierwszego użytkowania opryskiwacza ogrodowego, zbiornik musi być napełniony ciśnieniem za pomocą pompowania, aż zawór ciśnienia zacznie syczeć. Gdy przepływ cieczy z opryskiwacza zaczyna słabnąć, konieczne są dodatkowe pompki do utrzymania ciśnienia w zbiorniku.

Jak działa opryskiwacz ogrodowy pod ciśnieniem?

Opryskiwacze ogrodowe posiadają system pompowy do zbudowania wewnętrznego ciśnienia w zbiorniku i wężyku. Po uwolnieniu ciśnienia przez mechanizm spustowy, ciecz jest wypychana z opryskiwacza, aż ciśnienie powietrza się rozprzestrzeni, a opryskiwacz musi być ponownie pompowany.