zł97.82
Bez podatku VAT
zł120.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Produkowane ze specjalnie wyselekcjonowanej stali. Podwójny materiał w uchwycie rączki pozwala użytkownikowi na zastosowanie największej siły z minimalnym wysiłkiem, które wytwarzane są z polipropylenu dla wzmocnienia i wytrzymałości z miękką termoplastyczną zewnętrzną powierzchnią zapobigającą ślizganiu. Wysokowydajne izolowane nasadki z ochronami. Przeznaczone do prac na linich produkcyjnych gdzie wykonywana jest praca ciągła.Podwójna wypolerowana część czołowa i spoina. Utwardzone części tnące.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 160mm |
EAN | 5036140118263 |
ECLASS Code | 34301403 |
Funkcje specjalne | izolowane Śruba regulacyjna |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Kompatybilny zakres rozmiarów drutu | 0.5 to 5mm² |
Kształt nosa | V-Notch |
Maksymalny kompatybilny rozmiar drutu | 5mm |
Materiał szczęki | Stal chromowo-wanadowa |
Minimalny kompatybilny rozmiar drutu | 1.5mm |
Non Sparking | No |
UNSPSC Code | 27111510 |
W zestawie: | N/A |