Obcinacze drutu

Wire strippers, jak sugeruje nazwa (czasami znane jako 'ściągacze kablowe' lub 'narzędzia do ściągania kabli'), są najszybszym, najłatwiejszym i najbezpieczniejszym sposobem usuwania izolacji lub powłoki z przewodów. Ten przewodnik przeprowadzi cię przez tajniki ściągaczy do kabli, w tym to, na co zwrócić uwagę, wybierając odpowiednie narzędzia do ściągania kabli.

Cromwell oferuje szeroki wybór wysokiej jakości ściągaczy kabli, od zaufanych marek takich jak Knipex®, Elliot Lucas®, Facom®, Ck® i inne.

Czym są ściągacze kabli?
Ściągacze kabli to małe, ale potężne narzędzia ręczne używane w różnych branżach. Pod względem wyglądu przypominają szczypce, ale posiadają różne szczęki zaprojektowane do ściągania zamiast chwytania lub cięcia.

Dlaczego warto kupić ściągacze kabli?
Ściągacze kabli to niezbędne narzędzie dla elektryków i inżynierów elektryków. Aby zamocować, docisnąć, lutować lub spawać przewód, musisz mieć dostęp do rdzenia przewodu. Najlepszym sposobem, aby dostać się do rdzenia, są ściągacze kabli.

W przeciwieństwie do innych metod ściągania kabli, ściągacze kabli doskonale radzą sobie z pozostawieniem rdzenia kabla w pełni nietkniętym, usuwając zewnętrzną warstwę. Daje to elektrykom spokój ducha podczas pracy z ważnymi systemami przewodowymi.

Kiedy używa się ściągaczy kabli?
Ściągacze kabli są głównie używane do ściągania kabli. Sprawia to, że są one niezastąpionym narzędziem dla elektryków i inżynierów w dowolnej branży.

W przypadku większości ściągaczy kabli, przewód jest wkładany do odpowiadającego otworu na szczękach. Użytkownik zaciska wtedy na przewód i zdejmuje powłokę dość łatwo. Gdy przewód przechodzi przez szczęki, ochrona jest całkowicie usuwana, dając użytkownikowi dostęp do przewodów rdzeniowych.

Jeśli szukasz idealnego zestawu ściągaczy kabli, ale nie jesteś pewien, który rodzaj najlepiej spełni twoje potrzeby, śmiało pytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Rodzaje ściągaczy kabli
Podczas wybierania ściągaczy kabli trudno jest wiedzieć, jaki rodzaj kupić. Oto kilka najczęstszych rodzajów:

• Regulowane ściągacze kabli - Regulowane ściągacze kabli są szybką i prostą opcją. Wystarczy włożyć przewód lub kabel, a ściągacze automatycznie dostosują się, aby zapewnić dobry cięcie.

• ściągacze otulinowe - Ściągacze otulinowe są przeznaczone do szybkich i wydajnych obrotowych cięć, doskonałe do standardowych kabli i przewodów.

• ściągacze do przewodów zbrojonych stalowo - Ściągacze do przewodów zbrojonych stalowo są przeznaczone do cięcia przewodów o dużej średnicy, mogą przecinać stal, aluminium, miedź i inne rodzaje metalowych obudów przewodów.

• ściągacze do przewodów z podwójną akcją - ściągacze do przewodów z podwójną akcją są przeznaczone dla profesjonalistów do cięcia przewodów na trzy sposoby - liniowo, spiralnie i obrotowo. Sposób cięcia zależy głównie od rodzaju przewodu i użytego materiału.

• ściągacze pistoletowe - ściągacze pistoletowe posiadają ostrza, które automatycznie dostosowują się, umożliwiając szybkie chwytanie i ściąganie.

• ściągacze do przewodów izolowanych - ściągacze do przewodów izolowanych posiadają standardowe właściwości izolacji przemysłowej, które chronią użytkowników przed porażeniem elektrostatycznym i rozładowaniem.

Rozważania podczas wybierania ściągaczy kabli
• Ręczne / Automatyczne - Chociaż większość ściągaczy kabli jest ręczna, jeśli jesteś gotowy na wydatek, możesz kupić ściągacze kabli, które używają laserów do cięcia automatycznego. Ściągacze kabli laserowe są zwykle używane, gdy wymagana jest skrajna precyzja, chociaż w przypadku większości zastosowań wystarczy zwykły ściągacz kabli ręczny.