zł111.10
Bez podatku VAT
zł136.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
DP8005
3M™ Scotch-Weld™ EPX Acrylic Adhesive DP8005 Structural Plastic Adhesive is a two part acrylic-based adhesive (10:1 ratio by volume) that can bond many low surface energy plastics, including many grades of Polypropylene and Polyethylene, without special surface preparation. DP-8005 can replace screws, rivets, plastic welding, and two step processes which include chemical etchants, priming or surface treatments in many applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Cechy charaktyrystyczne | Wiąże większość substratów |
EAN | 0467190217531 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Ceramika Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 7000080089 |
Rozmiar opakowania | 38ml |
Skład produktu | Akryl |
UNSPSC Code | 31201601 |