zł54.20
Bez podatku VAT
zł66.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Polymer based (MS), it will bond most surfaces including wood, concrete, brick, plaster, glass, ceramics, metals, pvc, insulation boards and foam polystyrene. Bonds damp surfaces and may even be used underwater. Low odour. Overpaintable when dry.
Colour: white.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klej chwytający |
Brand | Evo-stik |
Cechy charaktyrystyczne | Przylega do wilgotnych powierzchni Wypełnianie luk i brak kurczenia się |
Czas suszenia/klejenia | 30 to 40min. |
EAN | 5000403108629 |
ECLASS Code | 23330105 |
Kompatybilne materiały | Drewno Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 663589 |
Rozmiar opakowania | 290ml |
Skład produktu | System polimerowy SMP do utwardzania wilgoci |
UNSPSC Code | 31201601 |
Zakres odporności na temperaturę | -40 to 100° |